出力電圧(V)出力A:DC13.8、出力B:DC13.8、イルミネーション出力:DC13.8、バックアップ出力:ON・DC13.8/OFF・DC12.0
付属品ブラケット(2ヶ) ネジ(一式) 取扱説明書(保証書付)
仕様マイナスアース方式、イルミネーション出力:ライティングSW ON
質量(g)950
スイッチ【電源】出力A:ON、出力B:ON、イルミネーション出力:ON、バックアップ出力:ON/OFF
定格電流(A)出力A:4、出力B:4、イルミネーション出力:4、バックアップ出力:ON・4/OFF・0.1
最大電流(A)出力A:5、出力B:5、イルミネーション出力:5、バックアップ出力:ON・5/OFF・0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×83×136(ただし突起物を含まず)
冷却方式60角型ファンモーターに依る強制空冷方式
使用電源DC24V
形態出力A:赤/黒端子、出力B:電源ソケット、イルミネーション出力:黄(ILL)、バックアップ出力:橙(BAK)
保護回路過電圧:SCRにて検出、ヒューズ溶断にて出力遮断、過電流:最大電流以上になるとブザーにて警告、フの字特性にて出力減少、熱検出:高精度サーミスタで検出、IC制御にて出力停止、NGランプとブザーにて警告
適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.35×L30/5A 普通溶断型ヒューズ