画像準備中

DC/DCコンバーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46517933 品番FC-DC10AU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)で
DC12Vのカー用品が楽しめます。
オーディオ機器等のメモリ消滅を防止するバックアップ回路内蔵
バックアップ回路内蔵
過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵(NGランプ・ブザー付)
60角型ファンモーターによる強制空冷方式
外装ケースの発熱を抑える温度抑制方式を採用した斬新なデザイン
シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの2系統出力

出力電圧(V)出力A:DC13.8、出力B:DC13.8、イルミネーション出力:DC13.8、バックアップ出力:ON・DC13.8/OFF・DC12.0 付属品ブラケット(2ヶ) ネジ(一式) 取扱説明書(保証書付) 仕様マイナスアース方式、イルミネーション出力:ライティングSW ON 質量(kg)1.3 スイッチ【電源】出力A:ON、出力B:ON、イルミネーション出力:ON、バックアップ出力:ON/OFF 定格電流(A)出力A:8、出力B:5、イルミネーション出力:5、バックアップ出力:ON・8/OFF・0.1 最大電流(A)出力A:10、出力B:5、イルミネーション出力:5、バックアップ出力:ON・10/OFF・0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×83×171(ただし突起物を含まず) 冷却方式60角型ファンモーターに依る強制空冷方式 使用電源DC24V 形態出力A:赤/黒端子、出力B:電源ソケット、イルミネーション出力:黄(ILL)、バックアップ出力:橙(BAK) 保護回路過電圧:SCRにて検出、NGランプ・ブザーにて警告、リレーにて出力遮断、過電流:最大電流以上になるとブザーにて警告、フの字特性にて出力減少、熱検出:高精度サーミスタで検出、NGランプ・ブザーにて警告、IC制御にて出力停止 ヒューズ適合:10 自動車用平型ヒューズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする