BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の 自動車用LEDバルブ
BRAITH(ブレイス)の T10/T16/T20(LED)
スーパーLEDキャンバスT16
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46518134
品番
BE-776
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途
T16バックランプ他。
仕様
SMD(数):10
寸法(mm)
47×12Φ
タイプ
T16
口金
その他
消費電力(mA)
250
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※12V車専用。