小形セーフティ・リミットスイッチ D4F

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)5 アクチュエータの種類ローラ・プランジャ(金属ローラ) 内蔵スイッチ1NC/1NO(スロー・アクション) 注文コード46518543 品番D4F-102-5R
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はケーブル長・アクチュエータの種類・内蔵スイッチなど50種類から選べます 他の種類を見る

世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ
世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。
高感度のセーフティ・リミットスイッチ。
内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。
保護構造IP67。
UL、EN(TUV)、CCC規格取得。

電気的耐久性
100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)
15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)
定格絶縁電圧(V)(Ui)250 アクチュエータの種類ローラ・プランジャ(金属ローラ) ケーブル長(m)5 内蔵スイッチ1NC/1NO(スロー・アクション) 保護構造IP67(EN60947-5-1) 質量(g)- 動作方式スローアクション 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)700以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1000万回以上 最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値) 許容操作速度1mm〜0.5m/s 感電保護クラスClassT(アース線付き) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間、各端子と非充電金属部間:4 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1) ケーブル引出方向右引き出し 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上 衝撃(耐久)(m/s2)1000以上 ケーブルタイプUL Style 2464 AWG22 仕上り外径8.3mm 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.75mm 接点間隔(mm)最小2×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする