曜日別特売
D4F-202-3D 小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン) 46518613

小形セーフティ・リミットスイッチ D4F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個アクチュエータの種類ローラ・プランジャ(金属ローラ)内蔵スイッチ2NC(スロー・アクション)注文コード46518613品番D4F-202-3D
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ
世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。
高感度のセーフティ・リミットスイッチ。
内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。
保護構造IP67。
UL、EN(TUV)、CCC規格取得。

電気的耐久性
100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)
15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)
定格絶縁電圧(V)(Ui)250アクチュエータの種類ローラ・プランジャ(金属ローラ)ケーブル長(m)3内蔵スイッチ2NC(スロー・アクション)保護構造IP67(EN60947-5-1)質量(g)-動作方式スローアクション定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)500以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間、各端子と非充電金属部間:4汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)ケーブル引出方向下引き出し衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上ケーブルタイプUL Style 2464 AWG22 仕上り外径8.3mm許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする