曜日別特売

小形リミットスイッチ D4C

(3件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個種別-タイプ-注文コード46521255品番D4C-2241
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
備考都度納期確認種別-タイプ-定格絶縁電圧(V)-アクチュエータの種類-ケーブル長(m)-形状-保護構造-接点構成-耐電圧-定格周波数(Hz)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-電気定格-耐衝撃(耐久)-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-感電保護クラス-突入電流(A)-短絡保護装置-定格密閉熱電流-汚染度(使用環境)-配線方式-動作に必要な力(OF)(N)-戻りの力(N)-動作までの動きPT-動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)-応差の動き(MD)-耐電圧(V/min)-ケーブルタイプ-許容操作頻度(回/min)-使用周囲湿度(%RH)-条件付短絡電流(A)-抵触抵抗(初期値)(mΩ)-耐振動(誤動作)(Hz)-全体の動きT.T(参考)(mm)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46520652
2023-10-31
用途: 組立時

本当に復活してよかった…しかも、まだ行き届いてないと思われるこの段階で、すぐに送っていただけて感動すら感じました。しかも値上げも許容範囲でほっとしました。

1が参考にしています
対象商品 : 39038097
2021-06-19
用途: 200V電源のみが利用できる場合。別電源を設けなくて良いところ。
株式会社ゼファー

別電源は、必要なく助かりました。
取り付けブラケットの工夫がいまいちです。

対象商品 : 39037984
2019-03-08
用途: クレーン車の警告ブザーのセンサーに
中濃電装

小型で防水、ケーブルも長くて使い
やすい、今まではもう少し大きい物で取り付けてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする