防水防塵デジタルカメラ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46521747 品番COOLPIX W150 WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防水10m+耐衝撃1.8m+耐寒-10℃+防じん性を備えた、安心のタフカメラ。
プールや海辺、水中で大活躍!濡れても落としても安心な防水カメラです。
防水10m、耐衝撃性能1.8m。SnapBridge対応でスマートフォンとの連携もラクラク。
子どもから大人まで使いやすい、家族みんなで楽しめる安心タフカメラ、ニコンクールピクスW150。

記録メディア
SD/SDHC/SDXCメモリーカード、
内蔵メモリー(約21MB )
ISO感度設定125〜1600 防塵防水性能JIS/IEC保護等級6、JIS/IEC保護等級8 セット内容ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、ブラシ ホワイト 質量(g)177 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.5×67×38 有効画素数1317万画素 使用電池EN-EL19 ズーム(ダイナミックファイン)最大2倍 手ブレ補正機能手ブレ軽減 撮像画面サイズ1/3.1 光学倍率3 電子ズーム倍率最大4 モニターサイズ2.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46521765
2021-10-31
用途:
現場で
建設業・工事業

商品無事到着致しました。とても良かったと思っております。

1人が参考にしています
対象商品:
46521756
2021-02-15
用途:
作業現場
製造業

作業現場では、防水と防塵は必須でありこの商品は大変重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
46521747
2020-09-03
用途:
制作物の撮影
製造業

雨の中の撮影にも安心して使えるのでとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
46521756
2019-12-20
用途:
工事現場の様子

防水防塵デジタルカメラの電池式を探していただいたのですが
価格が高額な為、安値の充電式のこのカメラに決めました。
今後、電池式で安値が発売されればなと思いました。
このカメラは使いやすく満足しております。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする