雷ガードタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46521869 品番TAP-SP216
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
断線しにくい二重被ふくの丈夫なコードを使用しています。
ホコリの侵入を防止するコンセントキャップ3個付きです。
スチールデスクやキャビネットに仮固定できるマグネット付きです。

仕様サージ耐量:2500A スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×47×26(突起物除く) 適合地域日本国内 アズワン品番64-0910-59 マグネットあり プラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) 各種認証電気用品安全法(PSE)、技術基準適合品 制限電圧(V)455 バリスタ電圧(V)270 雷ガードあり 耐トラッキングあり
注意
※日本以外ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする