曜日別特売
JP-MTMC03 インクジェット和紙名刺カード(雪) サンワサプライ 46521896

JP-MTMC03 インクジェット和紙名刺カード(雪) サンワサプライ 46521896
JP-MTMC03 インクジェット和紙名刺カード(雪) サンワサプライ 46521896

インクジェット和紙名刺カード(雪)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード46521896品番JP-MTMC03
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

和紙のイメージを生かした名刺カードです。趣のあるオリジナル名刺・カードが作成できます。
毛筆フォントの書体、水彩画等の印刷に最適です。
すっきり清楚なイメージに仕上がる純白色の和柄です。裏面は無地です。
ミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せ、名刺・カードを作ることができます。
両面に印刷できます。

サイズA4紙厚(mm)0.21面付10寸法(mm)210×297純白(白)坪量(g/m2)150カードサイズ(mm)90×55アズワン品番64-0910-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 名刺作成

オリジナルの和風名刺作成用に活用しています。片面のみ和紙風なので,両面の方が良い。

2024-12-01
用途: 営業活動
株式会社ウラニウムセイコ卸売・小売業

使用の経験が無いのでよくわかりませんが 名刺を作りたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする