曜日別特売
USB-CVLAN1BK USB3.1-LAN変換アダプタ(ブラック) サンワサプライ 46521939

USB-CVLAN1BK USB3.1-LAN変換アダプタ(ブラック) サンワサプライ 46521939
USB-CVLAN1BK USB3.1-LAN変換アダプタ(ブラック) サンワサプライ 46521939
USB-CVLAN1BK USB3.1-LAN変換アダプタ(ブラック) サンワサプライ 46521939
USB-CVLAN1BK USB3.1-LAN変換アダプタ(ブラック) サンワサプライ 46521939

USB3.1-LAN変換アダプタ(ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46521939品番USB-CVLAN1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280

USB3.1 Gen1(USB3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
Windows 10・8.1ではドライバーのインストールが不要でUSBポートに挿すだけで使用することができます。
その他Windows 8・7やmacOSシリーズは付属のCDまたは、WEBダウンロードによってドライバーをインストールすることにより使用することができます。

付属品ドライバーCD、取扱説明書ブラック使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)1ケーブル長(m)約0.09対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.10~10.11コネクタ形状USB Type-Aオス - RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート/Auto-Negotiation対応メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×27×16(ケーブル部分除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ/Nintendo SwitchTM動作確認済電源電圧(V)5消費電流(mA)200(最大)インターフェースUSBポート/USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB Ver3.0/2.0/1.1上位互換)、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)保管温度範囲(℃)-20~60使用環境湿度(%)0~80アクセス方式CSMA/CDUSBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB Type-Aメス形状RJ-45変換タイプオス - メス
注意
※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。
※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
※対応機種は標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。
※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.1 Gen1ポートへの接続が必要。
※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。
※Windows 10・8.1は接続するだけで使用可能。Windows 8・7、macOSシリーズはドライバーソフトのインストールが必要。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする