パーソナルガス昇降デスク

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46522158 品番ERD-GAP1LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、高さ765〜1105mmまで可動します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引くだけのガス圧昇降です。
キャスター付きでちょっとした移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。
設置場所を優しい印象にする木目調天板を採用しています。
プレゼン台やちょっとしたデスクワーク、アクティブ・ラーニングなどに最適です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765〜1105 総耐荷重(kg)10、静止時:20 質量(kg)10.65 材質天板:木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト 昇降範囲(mm)765〜1105 天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※機器を載せたままの移動はしないでください。落下する恐れがあります。
※耐荷重以上機器や荷物は載せないでください。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46522158 ERD-GAP1LM 53108528 ERD-GAP1LMN デスク サンワサプライ デスク サンワサプライ 1台 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46522158
2020-12-15
用途:
テレワーク

自分で組み立てるのだが、向きの指定が無い(気が付かなかった)ため、柱とキャスターの向きを逆に付けてしまった。またテーブルと柱との角度が少し曲がってしまったので取り付けの位置決めがあると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする