蒸気レス電気ケトル PCK-A080

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46523628 品番PCK-A080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

こだわりの空間にもなじむモノトーンのマットな質感と端正なフォルム。
使いやすさも兼ね備えた安心安全ケトルのハイエンドモデル。
安心・安全設計
蒸気を外に出さない「蒸気レス」
万?倒れても安?「転倒お湯もれ防止構造」
本体が熱くならず 保温効果も?い「本体?重構造」
沸とうすれば「通電?動オフ」
給湯ロックボタン
カチットロック

容量(L)0.8 マットホワイト(WM) 機能ふたがしっかり閉まるカチットロック・蒸気レス沸騰・通電自動オフ・転倒流水防止構造・本体二重構造・給湯ロックボタン・カラだき防止機能 質量(kg)本体:約0.85、本体+電源プレート:約1.1 消費電力(W)1300 電源100V 50/60Hz 電源コード(m)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:14.3×25.0×20.4、本体+電源プレート:15.9×25.0×22.0 アズワン品番64-9291-80 RoHS指令(10物質対応)対応 沸騰時間目安カップ1杯:45秒、満水:4分

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46523628 PCK-A080 15617080 PCK-A081WM 蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶 蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする