小形リミットスイッチ D4CC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様リミットスイッチ部 種別小形リミットスイッチ タイプ動作表示灯あり(標準タイプ) 注文コード46523671 品番D4CC-2002-F4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・種別・タイプなど51種類から選べます 他の種類を見る
許容操作速度
0.1mm〜0.5m/s(プランジャ形の場合)
1mm〜1m/s(ローラ・レバー形の場合)
耐電圧(V/min)
(同極端子間)
AC1000 50/60Hz 1
(充電金属部とアース間)
AC1500 50/60Hz 1
(各端子と非充電金属部間)
AC1500 50/60Hz 1
許容操作頻度(回/min)
(機械的)120
(電気的)30
種別小形リミットスイッチ タイプ動作表示灯あり(標準タイプ) アクチュエータの種類ローラ・プランジャ形 定格交流用 AC125V 1A 仕様リミットスイッチ部 質量(g)約120(形D4CC-1002の場合) 保護構造IP67 抵抗(Ω)150k 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜70(ただし、氷結しないこと) 電気定格AC125V 1A(動作表示灯付) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 使用周囲湿度35〜95%RH 漏れ電流(mA)1 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振線1.5mm 耐衝撃(誤動作)500m/s2以上 機械的耐久性1000万回以上 電気的耐久性20万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷) 突入電流(A)(常時閉路)最大5、(常時開路)最大2.5 動作に必要な力(OF)(N)最大11.77 戻りの力(N)(RF)最小4.41 動作までの動きPT最大1.8mm 動作位置OP(mm)28.5±1 動作後の動き(OT)最小3mm 応差の動き(MD)最大0.2mm 抵触抵抗(初期値)(mΩ)100以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする