KAM-S130 オーブントースター KAM-S130 タイガー魔法瓶 46523673

オーブントースター KAM-S130

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46523673 品番KAM-S130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイド庫内で簡単調理&あたため こんがりふっくら加熱する「黒遠赤ヒーター」 採用のクッキングトースター
表面はカリッと、中までしっかり加熱する「黒遠赤ヒーター」
幅 約30cmのワイドビック庫内
調理の幅が広がる「無段階温度調節(80℃〜250℃)」
調理の幅が広がる30分ロングタイマー
調理に便利なシリコン加工の波型深皿調理トレイ
料理やトーストが取り出しやすい「取りやすいん棚」
”焼き”にこだわる3本ヒーター
ハイパワー1300W
庫内には熱反射率が高い「ガルバニウム鋼板」採用
外して丸洗いできる(深皿調理トレイ、焼アミ、パンくずトレイ)

マットブラック(KM) 消費電力(W)1300 付属品シリコン加工深皿調理トレイ 質量(kg)3.7 電源コード(m)1 機能【おいしさ】ハイパワー1300W、ヒーター3本(上:黒遠赤ヒーター)、【便利・使いやすさ】火力5段階切替、取りやすいん棚、ネット状焼アミ、深皿の調理トレイ、15分タイマー、【お手入れしやすさ】はずせるパンくずトレイ・焼アミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×33.0×22.5、庫内有効:30.0×26.5×9.0 温度調節無段階温度調節(約80度〜250度) タイマー30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする