TS967GR タニタサイズ リングダンベル タニタ 46523804 TS967GR タニタサイズ リングダンベル タニタ 46523804 TS967GR タニタサイズ リングダンベル タニタ 46523804

タニタサイズ リングダンベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46523804 品番 TS967GR
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

穴に指を通して持つタイプのコンパクトなダンベル。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。

寸法(mm)幅75×高さ90×奥行42 質量(g)約1400(700×2個入り) 材質(本体)PVC、鉄 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ90×奥行42 本体質量(kg)約0.7×2個 材質PVC、鉄 使用温度範囲(℃)0〜40 付属品取扱説明書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×90×42 グリーン 保証期間6ヶ月
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

リズミカルに下半身シェイプ。ヒンズースクワット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする