ラバケット

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46524084 品番 -
お一人様 2点まで
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量で丈夫なプロユースにお応えできるバケツです。

材質PE・EVA 容量(L)14 イエロー 質量(kg)0.7 高さ(mm)275 外径(Φmm)320
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外の使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46524084
2026-02-03
用途:
材料を捏ねる際の水差し等に使う
金融・保険業

柔らかい手触りで、内側に水量目盛りが有るのが良い。
また、下方が手を掛けて持てるのも良いし、色も綺麗で目立つので、蹴飛し防止になると思った。

2025-03-14
用途:
水道水の汲み置き、セメントの攪拌・運搬など
建設業・工事業

製造元の同名商品を長く使ってきており、品質の高さ、注ぎ口や掴んで傾けやすい底の形状など使い勝手の良さを実感していますが、手持ちのうち一つがやや傷んできたこともあり、より安価なモノタロウブランド品との比較も含め購入してみました。

実物を比べてみたところ底裏の形状が微妙に異なる程度でほぼ同じものといってよく、使いやすさも全く変わらないので、色にこだわりがなく一度に複数個購入するような場合はこちらを選んでもいいかもしれません。

材質上の特性として、一般的なポリバケツに比べて柔軟性があり、落としたりしても割れにくく(キズがつくことはあってもまず割れない)丈夫ですが、一方で内容物が重いと若干変形してたわむため、液体などを入れて運ぶといった用途にはやや不向きで、揺れてこぼれるのを防ぐには入れる量を多少減らすといった注意も必要です。

また耐久性にもすぐれ、以前から使っていたものは屋外に野ざらし状態でも劣化せず7〜8年はもちましたが(現在も持ち手周辺に多少ヒビ割れが生じているものの軽作業で使用)、直射日光などを避け保管にも気を遣えばさらに長く使えると思います。

モノタロウブランド品はグリーン、イエロー(オレンジ)の2色展開ですが、製造元の外側目盛り付きナチュラルカラーのバケツは半透明のきれいな乳白色で容量の視認性も高くおすすめなので、ぜひラインアップに加えていただきたいところです。

2人が参考にしています
2025-06-08
用途:
清掃時
サービス業

程々に柔らかく耐久性もありそうで、間口も広いので使いやすい。大変満足しています。

対象商品:
46524093
2023-06-11
用途:
水桶への汲み出し入れ用
製造業

大きな水桶への汲み出し入れの補助として、大容量で運べるので仕事が捗り購入して良かった。深緑色も自然な色で良い。持ち手が木製だと、より良いなと思う。

対象商品:
46524093
2022-02-28
用途:
水槽やふろ水汲みだし
サービス業

押すと軟かく寒いところでも割れずらいところがいいですね。見た目も深いグリーンでちょっと高見えでディスプレイもかわいい。今まで安いバケツを何本か割ったので、これを早く買えばよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
46524093
2021-12-05
用途:
内装DIY
サービス業

普段は10リットルを使っていましたが、14リットルを購入してみて良いと思いました。

対象商品:
46524084
2020-05-02
用途:
洗車
sp370株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

どうでもいい話ですが、黄色ではなくオレンジ色のバケツですが。

1人が参考にしています
対象商品:
46524093
2020-05-14
用途:
水汲み
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫で、メモリも付いているのでとても使いやすく、たいへん満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする