プラ舟 プロ

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46524127 品番 -
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。

材質PP(耐衝撃) 質量(kg)2.7 グリーン 外形寸法(mm)834×534×198 容量(L)60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×470×187 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×534×198
注意
※用途以外の使用はおやめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46524109
2021-07-02
用途:
床のワックスがけに使用

20畳くらいの床面積のワックス掛けに使用しました。移動範囲も狭いので、ちょうど良い大きさのケースを探しており、満足のいく物でした。値段も手頃で良かったです。

対象商品:
46524145
2021-02-10
用途:
リクガメの飼育
製造業

これまで使用していた80Lのプラ舟が小さくなってきたので、今回探して購入させてもらいました。深さがちょうど良くて思っていたとおりの商品でした。

対象商品:
46524109
2020-05-29
用途:
漏洩防止のために
製造業

容器からの液体漏洩防止のため受けとして使用しています。
コンパクトでしっかりしているので良いです。

対象商品:
46524118
2020-02-10
用途:
猫トイレ
製造業

大型猫を複数飼っているので。
廊下の幅にもぴったり。

対象商品:
46524136
2020-06-30
用途:
セメント練り、コンクリート打ち
農・林・水産業

これは全くダメです。ホームセンターで2500円程度の物の方が安いだけましです。
淵の角度が悪い、左官鍬で隅が届きません。
買わない方が良いですよ。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
黒色はありますか。
回答:
黒色は取り扱いがございません。
2024-02-21
質問:
パイプヒータで洗剤/水を加熱する際の耐熱温度は何度ですか。
回答:
洗浄水を加温する場合は、70℃まででご使用ください。
※常温使用を前提とした商品です。70℃使用でも変形の可能性がございます。
2024-02-21
質問:
重ねて収納できますか。
回答:
積み重ねは可能ですが、中に物を入れて積み重ねることは出来ません。
2024-02-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
2022-12-15

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする