防水ゴムタビ ストロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46524529 品番 BP2531 L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

履きやすいファスナー付き
ファスナー付きだから履きやすく、脱ぎやすい。砂や小石が入りにくい、動きやすい。
濡れた足場や雨天での作業に最適な防水地タビタイプ
履き口がファスナー かかとキック付きで脱ぎ履きしやすい
天然ゴム素材で柔らかく足にフィット、裏地もついており丈夫で快適な履き心地
つま先には鉄芯入り、内部は指付の安全タイプです。

形状ハイカット 材質(先芯)スチール 用途土木作業、農作業、草刈り、林業、河川工事、防災現場、足元の悪い現場作業等 材質表:天然ゴム、裏:ポリエステル・綿 サイズL サイズ(cm)25.5〜26 材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム 機能防水性 靴タイプ足袋
注意
※JIS・JASS規格の安全靴、安全長靴ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする