※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
バキュームパッドスタンダードタイプ 直付型 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46526464
品番
VPE4RN-M3
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
4
材質(パッド)
ニトリルゴム
トラスコ品番
193-3542
種別
直付型 固定式
質量(g)
0.8
記号
パッド接続:-H3