フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46526629
品番
57E-30240(R1)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V)
AC500(rms)
定格電流(A)
5/コンタクト
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
DC100Vで500以上
使用温度範囲(℃)
-55℃~+105℃
適合電線
(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm
2
(導体断面積)又は、AWG24
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。