スーパードライ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46526997 品番 SDH-1206H1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

湿度と空気清浄度をコントロールできる、局所型ミニクリーンルームです。
循環エアーチャンバー方式、HEPAフィルター採用により、空気清浄度ISOクラス5(ISO基準14644-1) を実現!
除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約2倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。

付属品カギ トラスコ品番177-6786 材質/仕上スチール/静電気対策塗装仕上 質量(kg)198 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 内容量(L)1195 棚板数(枚)5(そのうち、切欠け棚1) 棚板耐荷重(kg)100/枚(分散荷重) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×1840 平均消費電力(W)21.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×629×1569 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1157×490×20 消費電力量(kWh/月)15.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする