グリーンオーナメント
グリーンオーナメントの 時計
グリーンオーナメントの 置き時計
目覚まし時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46528519
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表示方式
アナログ
寸法(mm)
約94×94×37
材質
PS/PVC
タイプ
サークル
電池
単3乾電池1本(別売り)
注意
黒・ピンク 色の指定はできません。