- 目覚まし時計 グリーンオーナメント 46528528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

目覚まし時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46528528 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
表示方式アナログ 寸法(mm)約72×67×35 材質PS/PVC タイプボックス 電池単3乾電池1本(別売り)
注意
黒・ピンク 色の指定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする