リブニッチ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46528729 品番 LNS4107-GO
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

空いた壁面に、ちょっと飾り棚をプラスするだけで空間イメージが大きく変わります。
大切な物や大好きなグッズを飾って収納。リブニッチは、あなたのライフスタイルを美しく楽しく演出します。
また、独自の構造でデザイン性を追求し、受桟・取付金具類が見えない美しい仕上がりを実現します。

セット内容本体×1枚、受桟L=688×1本、ビスL=65×3本 材質(本体)基材:特殊強化芯材、表面材:mDF、表面:オレフィンシート、(受桟)基材:LVL 幅(mm)720 厚さ(mm)40 ベージュオーク 奥行(mm)155
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。※数量によっては4t車で配送になる場合があり地域によっては配送できない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする