商品レビューを投稿する内容量1個種別セット形式(4回路双断形)形式形D4A-4503N注文コード46532762品番D4A-4503N
参考基準価格(税別)¥8,650販売価格(税込)¥7,918販売価格(税別)
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ
回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。
ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形)
メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。
UL、CSA、CCC規格取得。