商品レビューを投稿する内容量1個タイプ標準タイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)注文コード46534677品番D4NL-2HFG-B4
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
定格絶縁電圧(V)(Ui)300(EN60947-5-1)内蔵スイッチ3NC(スロー・アクション)+2NC(スロー・アクション)ドアロック方式DC24Vソレノイドロック方式動作力(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)取付方向4方向取付可能(出荷時は正面方向)リリース方式メカニカルリリース方式タイプ標準タイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)表示灯AC/DC10~115V駆動形(橙LED表示)引抜強度(N)ロック時:最小1300開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)位置(リリースキーの位置)底面動作までの動きPT最大9mmコンジット口サイズG1/2衝撃(誤動作)(m/s2)100以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mmリリースキー特殊形リリースキー(樹脂)(注. リリースツールは本体に添付出荷)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。