端子の種類
ねじ締めつけ端子方式
コードつき
右側引き出し一般形
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷)
500万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷)(5〜35 ℃、40〜70%RH時)
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)
種別小形封入スイッチ
アクチュエータの種類クロス・ローラ・プランジャ形
動作表示灯なし
定格絶縁電圧(V)(Ui)250
形状汎用ヨコ型
保護構造IP67
接点構成1c
ケーブル長(m)3
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
電気定格AC125V 5A
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性1000万回以上
許容操作速度0.1mm〜0.5m/s
感電保護クラスClassU(二重絶縁で接地不要)
突入電流(A)常時閉路:最大10、常時開路:最大10
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC60269)
定格密閉熱電流5A(EN60947-5-1)(Ithe)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大11.77
戻りの力(N)最小4.90
動作までの動きPT最大1.5mm
動作位置OP(mm)31.4±0.8
動作後の動き(OT)最小3mm
応差の動き(MD)0.1mm(参考値)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(IEC68-2-27)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)
ケーブルタイプVCTF 耐油ケーブル、3芯
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30
使用周囲湿度(%RH)35〜95
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm