omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3K
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電圧(V)
DC24
注文コード
46544696
品番
A3KJ-52WY-24E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥965
この商品は
使用電圧
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
タイプ
LED照光タイプ
ボタン形状
長角
照光色
上:白、下:黄
使用電圧(V)
DC24
分割方式
横軸2分割