omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
関連商品
注文コード
46545301
品番
A3PA-5106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52
この商品は
動作方式・種類・仕様
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
種別
カラープレート(白熱ランプ用)
種類
関連商品
ボタン形状
角
照光色
橙
品名
照光押ボタンスイッチ(角胴形)
分割方式
無分割