omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P
(1件のレビュー)
96日以内出荷
返品不可
96日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
カラープレート(LED用)
仕様
-
注文コード
46545423
品番
A3PA-5321
参考基準価格(税別)
¥44
販売価格(税込)
¥41
販売価格(税別)
¥
37
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・種類・仕様
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カラープレート(LED用)
仕様
-
適合
形A3PA用
適合機種
形A3PA用
形状
-
色
白
タイプ
-
品名
-
使用電圧(V)
-
光源
-
安全規格
-
接点仕様
-
印刷文字
-
スイッチ出力
-
動作機能
-
分割方式
横軸2分割