omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
種類
スイッチ部
仕様
都度納期確認
注文コード
46545816
品番
A3PA-7030
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・種類・仕様
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
スイッチ部
動作方式
モメンタリ
仕様
都度納期確認
適合
-
形状
正方形
色
-
タイプ
一般負荷用
品名
照光押ボタンスイッチ(角胴形)
使用電圧(V)
-
光源
-
安全規格
-
接点仕様
銀接点
印刷文字
-
スイッチ出力
2
動作機能
モーメンタリ
分割方式
-