画像準備中

照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類関連商品 注文コード46547094 品番A3PJ-5106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52
この商品は動作方式・種類・仕様など79種類から選べます 他の種類を見る
種別カラープレート(白熱ランプ用) 種類関連商品 ボタン形状長角 照光色 品名照光押ボタンスイッチ(角胴形) 分割方式無分割

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46547094 A3PJ-5106 46547383 A3PJ-5306 画像準備中 照光押ボタンスイッチ用カラープレート(長方形) A3P omron(オムロン) 1個 52 税込57 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46545441
2025-10-09
用途:
ボタンカバー
TOGA販売課 様 (その他業種)

写真がないので、違った物を
誤って注文してしまった。
写真ぐらい入れて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする