omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ用カラープレート(長方形) A3P
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46547383
品番
A3PJ-5306
参考基準価格(税別)
¥58
販売価格(税込)
¥57
販売価格(税別)
¥
52
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
適合
形A3PJ LED用
種類
カラープレート(LED用)
色
橙
分割方式
無分割
仕様
都度納期確認