omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P
(1件のレビュー)
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
操作部
仕様
-
注文コード
46547471
品番
A3PJ-5702-05E
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・種類・仕様
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
種類
操作部
仕様
-
適合
-
形状
長方形
色
赤
タイプ
LED照光タイプ(LED球を内蔵しています)
品名
-
使用電圧(V)
DC5
光源
-
安全規格
UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
接点仕様
-
印刷文字
-
スイッチ出力
-
動作機能
-
分割方式
無分割