omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P
(1件のレビュー)
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
種類
白熱ランプ スイッチ部
仕様
-
注文コード
46547986
品番
A3PJ-7030
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・種類・仕様
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
種類
白熱ランプ スイッチ部
動作方式
モメンタリ
仕様
-
適合
-
形状
長方形
色
-
タイプ
一般負荷用
品名
照光押ボタンスイッチ(角胴形)
使用電圧(V)
-
光源
LED照光
安全規格
-
接点仕様
銀接点
印刷文字
-
スイッチ出力
-
動作機能
モーメンタリ
分割方式
-