omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形)
(1件のレビュー)
86日以内出荷
返品不可
86日以内出荷とは
内容量
1個
適合
形A3PJ
種類
スイッチ部(LEDタイプ)
注文コード
46548013
品番
A3PJ-7060-1
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・種類
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
適合
形A3PJ
種類
スイッチ部(LEDタイプ)
動作方式
オルタネイト
接点仕様
金合金接点
形状
長方形
スイッチ
微小負荷用
スイッチ出力
1
動作機能
オルタネイト
色(フランジ)
黒
注意
※スイッチ部は操作部と同形状(長方形)の組み合わせでご使用ください。