omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
関連商品
注文コード
46548101
品番
A3PJ-7180-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
適合・種類
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
種別
白熱ランプ スイッチ部
ボタン形状
長角
種類
関連商品
動作方式
オルタネイト
色
フランジ:黒
接点仕様
金合金接点
仕様
微小負荷用
品名
照光押ボタンスイッチ(角胴形)
光源
LED照光
注意
※スイッチ部は操作部と同形状(長方形)の組み合わせでご使用ください。