omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
使用電圧(V)
DC24
注文コード
46548275
品番
A3PJ-90A22-24ERW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,050
この商品は
動作方式・接点構成・使用電圧
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
大形角胴シリーズ。
良好な操作感触。
高輝度で均一な面照光。
種別
操作部・ランプ部・スイッチ部セット
種類
照光式
ボタン形状
長角
照光色
上:赤、下:白
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ
品名
照光押ボタンスイッチ(角胴形)
保護構造
IP40
使用電圧(V)
DC24
ケース色
ライトグレー
光源
LED照光
分割方式
横軸2分割