画像準備中

触覚スイッチ D5B

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)3 注文コード46549124 品番D5B-1523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコード長さ・形状など31種類から選べます 他の種類を見る

多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ
スローアクションのスイッチ機構を採用。
接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。
マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。
外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。
パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。

タイプM10 アクチュエータの種類円錐プランジャ形 コード長さ(m)3 保護構造IEC規格 IP67 (JIS規格 防浸形)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39041764
2021-03-13
用途:
部品の流れの検出に使用
クラフトエンジ株式会社 様

取付寸法が細いのでこの機種に決めたところが良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
39041676
2017-12-20
用途:
トロッコのドック位置検出に

トロッコのドック位置に当たった事を検出して停止するために使用しました。触覚に針金の長さが短かったので、それを長くする方法がちょっと苦労しました。いろんなサイズがあると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする