電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドアロック方式DC24Vソレノイドロック方式 内蔵スイッチ2NC(スロー・アクション)+1NC(スロー・アクション) 注文コード46554611 品番D4BL-1DRG
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はドアロック方式・内蔵スイッチなど24種類から選べます 他の種類を見る

機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除
操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。
CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。
UL、CSA、CCCの認証を取得。
直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。
リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。
本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。
コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。
動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。
ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。

定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4
ソレノイドとアース間:2.5
備考都度納期確認 電圧(V)(ソレノイド用)24 定格絶縁電圧(V)(Ui)300(EN60947-5-1) 内蔵スイッチ2NC(スロー・アクション)+1NC(スロー・アクション) ドアロック方式DC24Vソレノイドロック方式 動作力(直接開路)最小19.61N(EN60947-5-1) 取付方向4方向取りつけ可(出荷時は右方向) 仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 質量(g)約800 保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下 耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上 使用周囲湿度95%RH以下 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.35mm 耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上 機械的耐久性100万回以上 許容操作速度0.05〜0.5m/s 電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) 感電保護クラスClassT(アース端子付き) 定格密閉熱電流10A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 表示灯表示灯なし ロック強度最小700N(GS-ET-19) コンジット口サイズPg13.5 リリース方式メカニカルリリース方式 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm)最小20(EN60947-5-1) 接点ギャップ(mm)最小2×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする