非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

(2件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1NC(1) 注文コード46556885 品番A165E-S-01-STOP
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は接点構成など22種類から選べます 他の種類を見る

分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)
直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。
EN418適合。
誤操作を防止するセーフティロック機構付。
配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。
3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min
定格電圧(V)- 形状分離型 接点構成1NC(1) 端子の種類はんだづけ端子 操作部色赤(RESET文字色:白) 照光方式非照光 機能- 質量(g)- 種類非常停止用押ボタンスイッチ 保護構造IP65耐油形(パネル前面から) 最大トルク(N・m)- 使用電圧(V)- 保護等級IP65 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)16 耐衝撃(耐久)500m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 安全規格- 耐振動(誤動作)10〜55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内) 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 定格電流(mA)- 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値) ボタン寸法(Φmm)30 動作までの動きPT- 耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)500 許容操作頻度(回/min)機械的:最大20、電気的:最大10 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 胴体形状丸胴形(Φ16mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38970452
2021-03-10
用途:
機械の操作用スイッチ
合同会社オカデン 様

小型でタッチ操作感がよい。色が明るく文字も見やすくてよい。

対象商品:
38970355
2015-10-08
用途:
作業の改善に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

基本配線図等もが有ると良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする