定格電圧(V)-
形状-
接点構成-
端子の種類はんだづけ端子
操作部色黄(RESET文字色:白)
照光方式非照光
機能-
質量(g)-
種類操作部単品
保護構造IP65耐油形(パネル前面から)
最大トルク(N・m)-
使用電圧(V)-
保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)16
安全規格-
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
定格電流(mA)-
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
ボタン寸法(Φmm)30
動作までの動きPT-
耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)500
許容操作頻度(回/min)-
使用周囲湿度(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
胴体形状-