画像準備中

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2NC(2) タイプスイッチ単体 使用温度範囲(℃)- 注文コード46557043 品番A22E-M-02-EMS
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は接点構成・タイプ・使用温度範囲など30種類から選べます 他の種類を見る

誤操作を防止するセーフティロック機構付
フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備
圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能

種類非常停止用押ボタンスイッチ 接点構成2NC(2) 操作部形状きのこ 中形(Φ40mm) 使用温度範囲(℃)- ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11 質量(g)- タイプスイッチ単体 保護構造IP65耐油形(パネル前面から) 照光方式非照光 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 端子の種類ねじ締め端子 (M3.5) 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃)-40〜70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)22/25 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回) 電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回) 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45 操作部色赤(EMSと矢印が白印刷) 耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz 動作機能ターンリセット 衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回) 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内) 胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38992755
2024-05-13
用途:
機械メンテナンス
製造業

モノタロウブランドに22φ無いので此方を頼みました

対象商品:
38992755
2020-04-06
用途:
制御配線工事のときに使用。

押した感じがとても、良い。又、他社に無かった
赤いボタンが、止めリングの外側に被って居るので水平に取り付ける場合、防水性が良い。

2人が参考にしています
対象商品:
38992764
2017-09-09
用途:
NHKロボコン出場用ロボット
教育・研究機関

初めはデザインの格好良さでこの商品を選んだが、実際に使用してみるとロボット本体への取り付けがとても簡単で使いやすかった 。また、本製品下部のユニットを付け足す事で3回路まで接続できるのが良かった 。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする