画像準備中

表示灯(大型角胴形)セット M2P

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類- ケース色- 注文コード46558522 品番M2PA-90A11-24EY
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は種類・ケース色など283種類から選べます 他の種類を見る

胴体長23mmの短胴化を実現。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。

種類- 定格電圧(V)DC24 照光色 定格電流(mA)- 使用電圧(V)- タイプ- 保護構造- 照光方式LED照光 端子の種類- ケース色- 発光色 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 電気的耐久性- 感電保護クラス- PTI(トラッキング特性)- 突入電流(A)- 汚染度(使用環境)- 耐電圧(V/min)- 分割方式- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 胴体形状- 照光部正方形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする