画像準備中

表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC/DC12 発光色 使用電圧(V)AC/DC12 注文コード46559922 品番M165-JG-12D-S
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は定格電圧・発光色・使用電圧など75種類から選べます 他の種類を見る
種類表示灯 照光色 定格電圧(V)AC/DC12 端子クイックコネクタ 定格電流(mA)8 保護構造IP66耐油形 照光方式LED(減圧ユニットなし) 端子の種類クイックコネクタ 端子種別クイックコネクタ 使用電圧(V)AC/DC12 発光色 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと) 安全規格UL、cUL(File No. E41515) 操作部形状長方形 使用周囲湿度(%RH)35〜85 胴体形状丸胴形(Φ16mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする