omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
表示灯(Φ16)ソケット部 はんだづけ端子 M16
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
使用電圧(V)
100
端子形状
はんだづけ端子
注文コード
46560577
品番
M16-T1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・使用電圧・端子形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ソケット部
端子形状
はんだづけ端子
仕様
-
使用電圧(V)
100
機能
減圧照光
端子
クイックコネクタ