種類漏液検出器(標準配線距離用) プラグインタイプ、ねじ端子台ソケット用
用途漏液検知
付属品接続端子台×1個、整定用豆ドライバ ×1、ターミネータ×1個
仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下
質量(g)約14
タイプセンサ断線検出機能あり
消費電力(W)1以下
電源電圧(V)DC12〜24
機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰
応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下
絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)-10〜55
抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0〜50MΩ可変、レンジ0:0〜250kΩ・レンジ2:0〜5MΩ、レンジ1:0〜600kΩ・レンジ3:0〜50MΩ
ケーブル-
使用周囲湿度45〜85%
使用電圧範囲(V)DC10〜30
使用条件漏液検知帯と組合せて使用
出力形式NPN接続:可、PNP接続:否
耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
制御対象薬液、純水など固有抵抗の高い液体