PDL-120P 距離センサ 北陽電機 46562275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

距離センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46562275 品番PDL-120P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光源に半導体レーザを使用し距離を位相差により測定する、位相差計測方式を用いたレーザ式光波距離計です。当社の指定反射シートとの組合せにより、1〜120mの検出範囲と±5mm以下(at25℃)の検出精度を実現。

種類エリアセンサ 検出方式反射型 検出光レーザー 検出距離(mm)1000〜120000(但し指定の反射シート使用の時) 出力パラレルタイプ 検出物体指定の反射シート(別売品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする