AC-LA44-DC24V 電磁カウンタ 北陽電機 46563693

AC-LA44-DC24V 電磁カウンタ 北陽電機 46563693 AC-LA44-DC24V 電磁カウンタ 北陽電機 46563693

電磁カウンタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46563693 品番AC-LA44-DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

10Hzの計数ができます。
計数寿命は1,000万カウント以上です。

質量(g)110 電源電圧DC24V 桁数4 ケース色ライトグレー 材質(ケース)ABS樹脂 接続ケーブル式(250mm付属) 電圧許容変動-10〜+10% 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガーによる) リセット手動(押釦式) 許容リップル48%以下(DC電源用) 計数速度10Hz 通電時間、休止時間とも50ms以上 耐電圧(V)AC1,500 1分間 時間定格連続定格(通電) 消費電力3.6VA 用途工作機械、包装機械、食品加工機械、印刷機械、繊維機械、事務機器、自動販売機、リース機器などの計数管理用に。 寿命1,000万カウント以上(計数) 動作温度、湿度範囲-5〜+40℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46563693
2019-05-16
用途:
機械の修理時
ワイ ディー テクノ 様

納期・価格には満足ですが、DC24Vタイプを購入しましたが
極性の表示がなく、取説にもACタイプしか書かれておりませんでした。
最低取説に書いて欲しかった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
46563675
2014-12-18
用途:
商品の制作時のカウント

今まで使っていた商品とはメーカーは違いましたが取り付けに互換性があり助かりました、また商品も納期に時間がかかると書いてありましたが思ったより早かったので助かりました、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする