矢崎化工
矢崎化工の 自動車用収納用品
矢崎化工の 車載用キャビネット
軽商用車用車載ラック ワーカーゴー棚板
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46567746
品番
WCG-ET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワーカーゴー(エブリイ用)用の棚板。ラワン合板の表面(片面のみ)に天然ゴム(黒)が貼付けてあります。
色
ブラック
用途
ワーカーゴー用棚板
仕様
エブリイ用
材質
ラワン合板(表面 天然ゴム)
質量(kg)
2.6
アズワン品番
64-8771-68
外寸法・高さ(mm)
厚さ11
外寸法・奥行(mm)
484
外寸法・間口(mm)
1090